ETHERMA - ETR39473 Heizmatte Beton/Walzasphalt, 13.2mA2, 0. - 39473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 400...400 V
Potenza - 240 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
9120061398029
Codice prodotto
ETR39473
Cod. produttore
39473
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Potenza:
240 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
13.25 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
30 W/m
Potenza assorbita:
3165...3165 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
17550 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
51 Ohm
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
10000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


