ETHERMA - ETR39359 Heizmatte Estricheinbau, 8.0mA2, 1.05x7. - 39359

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 60 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120061391891
Codice prodotto
ETR39359
Cod. produttore
39359
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
60 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Altri
Area / Superficie:
8.05 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
9 W/m
Potenza assorbita:
483...483 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
7650 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
1050 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
110 Ohm
Spessore:
6 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


