ETHERMA - ETR39068 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett, 7.0mA2, 10 - 39068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 160 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
9120054179307
Codice prodotto
ETR39068
Cod. produttore
39068
Produttore
ETR
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
160 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
7 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
12 W/m
Potenza assorbita:
1170...1170 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
7000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
1000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
45 Ohm
Spessore:
2.7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


