AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR38906 Funkbus-Raumthermostat, 868MHz, 230V, 6A - 38906

copiacopia
ETHERMA - ETR38906 Funkbus-Raumthermostat, 868MHz, 230V, 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054178256

Codice prodotto

ETR38906

Cod. produttore

38906

Produttore

ETR

Tipo di regolazione on/off:

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione:

230 V

Tipo di regolazione modulabile:

no

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

no

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

5...30 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

230 V

Con display:

Con retroazione termica:

Tipo di contatto:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Caratteristiche di regolazione:

P

Valore differenziale:

0.3...0.3 K

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

II

Carico massimo del contatto:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

87 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

3

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

15 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

94 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1.5 W