ETHERMA - ETR38905 Funkbus-Poweraktor, 868MHz, 230V, 16A, E - 38905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Max numero di uscite di commutazione - 1
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
9120054178249
Codice prodotto
ETR38905
Cod. produttore
38905
Produttore
ETR
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Max numero di uscite di commutazione:
1
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
16 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Adatto per carico C:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Max corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
1
Con indicazione LED:
sì
Potenza di uscita:
3600 W
Accoppiatore bus incluso:
no
Potenza di commutazione massima:
3600 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
3600 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm
Modulo espandibile:
no