ETHERMA - ETR38902 Funkbus-Zentralmodul, 868MHz, 230V - 38902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Con display - no
Numero di interfacce seriali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
9120054178218
Codice prodotto
ETR38902
Cod. produttore
38902
Produttore
ETR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Con display:
no
Numero di interfacce seriali:
0
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
6
Modem GSM integrato:
no
Orologio DCF77 integrato (autoaggionamento via radio):
no
Tensione nominale:
230 V
Numero canali di ingresso integrati:
1
Numero canali di uscita integrati:
0


