AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR38205 Deckenheizpaneel, weiAŸ, 593x1193mm, 600

copiacopia
ETHERMA - ETR38205 Deckenheizpaneel, weiAŸ, 593x1193mm, 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica - 600 W

  • Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale

  • Riempito con olio - no

  • Modello - Standard

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015728919

Codice prodotto

ETR38205

Cod. produttore

38205

Produttore

ETR

Potenza termica:

600 W

Direzione di montaggio:

Orizzontale / Verticale

Riempito con olio:

no

Modello:

Standard

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Altezza:

1193 mm

Larghezza:

593 mm

Materiale del corpo riscaldante:

Acciaio

Materiale parte frontale:

Acciaio

Programmabile:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Comando tramite app:

no

Con rivestimento decorativo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Adatto per telecomando senza fili:

no

Con rilevatore di presenza:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Peso:

10 kg

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Rilevamento di finestra aperta:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Circuito di protezione antigelo:

no

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Profondità:

45 mm

Protezione contro il surriscaldamento:

Temporizzato:

no

Classe di protezione:

I

Display digitale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Visualizzazione consumo:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Numero di comandi supportati del filo misuratore (filo pilota):

Nessuno

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no