AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR37999 Dachheizmatte, 0.8mA2, 0.75x1.2m, 152W,

copiacopia
ETHERMA - ETR37999 Dachheizmatte, 0.8mA2, 0.75x1.2m, 152W,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 175 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Cucito

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054171509

Codice prodotto

ETR37999

Cod. produttore

37999

Produttore

ETR

Modello:

Altri

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

175 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Cucito

Area / Superficie:

0.8

Potenza del conduttore di riscaldamento:

17.5 W/m

Potenza assorbita:

152...152 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

1200 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

750 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

348 Ohm

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti: