AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR37987 Dachheizmatte, 7.26mA2, 0.75x9.7m, 1269W

copiacopia
ETHERMA - ETR37987 Dachheizmatte, 7.26mA2, 0.75x9.7m, 1269W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 175 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Cucito

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054171622

Codice prodotto

ETR37987

Cod. produttore

37987

Produttore

ETR

Modello:

Altri

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

175 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Cucito

Area / Superficie:

7.26

Potenza del conduttore di riscaldamento:

17.5 W/m

Potenza assorbita:

1269...1269 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

9700 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

750 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

42 Ohm

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti: