AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR37970 Dachheizmatte, 3.85mA2, 0.75x5.1m, 675W, - 37970

copiacopia
ETHERMA - ETR37970 Dachheizmatte, 3.85mA2, 0.75x5.1m, 675W,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

  • Potenza - 175 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Cucito

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054171721

Codice prodotto

ETR37970

Cod. produttore

37970

Produttore

ETR

Modello:

Altri

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Potenza:

175 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Cucito

Area / Superficie:

3.85

Potenza del conduttore di riscaldamento:

17.5 W/m

Potenza assorbita:

675...675 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

5100 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

750 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

237 Ohm

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti: