ETHERMA - ETR37877 Heizmatte Estricheinbau, 19.21mA2, 0.65x - 37877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 120 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120054175545
Codice prodotto
ETR37877
Cod. produttore
37877
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
120 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Altri
Area / Superficie:
19.15 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
18 W/m
Potenza assorbita:
2300...2300 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
29550 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
650 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
23 Ohm
Spessore:
6 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
2
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


