AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR36186 FrostwAchter, grau/silber matt, 24x24cm - 36186

copiacopia
ETHERMA - ETR36186 FrostwAchter, grau/silber matt, 24x24cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Da parete

  • Materiale parte frontale - Acciaio

  • Potenza termica - 500 W

  • Versione griglia - Lamelle

  • Materiale del corpo riscaldante - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054174746

Codice prodotto

ETR36186

Cod. produttore

36186

Produttore

ETR

Metodo di montaggio:

Da parete

Materiale parte frontale:

Acciaio

Potenza termica:

500 W

Versione griglia:

Lamelle

Materiale del corpo riscaldante:

Acciaio

Con ventola:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Modello:

Standard

Scarico aria:

Lato fronte

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Lunghezza cavo di collegamento:

1 m

Temperatura regolabile:

5...15 °C

Colore:

Grigio

Larghezza:

240 mm

Regolazione potenza:

Meccanico

Adatto per telecomando senza fili:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Altezza:

240 mm

Posizione pannello di comando:

Lato fronte

Temporizzato:

no

Circuito di protezione antigelo:

Profondità:

105 mm

Peso:

1 kg

Grado di protezione (IP):

IP21

Display digitale:

no

Programmabile:

no

Comando tramite app:

no

Classe di protezione:

II

Con rilevatore di presenza:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Protezione contro il surriscaldamento:

Differenza di commutazione della temperatura:

0.5 °C

Visualizzazione consumo:

no

Rilevamento di finestra aperta:

no

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Adatto per collegamento bus:

no

Numero di comandi supportati del filo misuratore (filo pilota):

Nessuno

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no