AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR36053 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 250W/mA2, - 36053

copiacopia
ETHERMA - ETR36053 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 250W/mA2,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cavo scaldante

  • Con tappeto di supporto - no

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 250 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

9120054171974

Codice prodotto

ETR36053

Cod. produttore

36053

Produttore

ETR

Modello:

Cavo scaldante

Con tappeto di supporto:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

250 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Altri

Area / Superficie:

1

Potenza del conduttore di riscaldamento:

25 W/m

Potenza assorbita:

250...250 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

1000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

1000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

212 Ohm

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no