ETHERMA - ETR35994 Heizmatte robust, 1.0mA2, 50x200cm, 160W - 35994

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
9120015725963
Codice prodotto
ETR35994
Cod. produttore
35994
Produttore
ETR
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
0.9 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
10 W/m
Potenza assorbita:
176...176 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
1800 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
331 Ohm
Spessore:
3.3 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


