ETHERMA - ETR35914 Badinfrarotheizung, Glas reinweiA, 160x - 35914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione IR - IR-C
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Direzione di montaggio - Verticale
Potenza assorbita - 700 W
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120015722023
Codice prodotto
ETR35914
Cod. produttore
35914
Produttore
ETR
Tipo di radiazione IR:
IR-C
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Direzione di montaggio:
Verticale
Potenza assorbita:
700 W
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Colore:
Bianco
Altezza:
1600 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Larghezza:
630 mm
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Profondità:
61 mm
Max. temperatura superficiale:
70 °C
Con materiale di fissaggio:
sì
Con iscrizione:
no
Con telaio:
no
Trattamento della superficie:
Altri
Con termostato ambiente:
no
Struttura superficiale pannello frontale:
Liscio
Con barra luminosa:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no