ETHERMA - ETR34976 Gruppenschalter fA1/4r Quarzstrahler IRE - 34976

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Sistema di cablaggio - Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Composizione - Elemento di base con parte superiore della scatola
Confezione
1 PZ
EAN
9120015728971
Codice prodotto
ETR34976
Cod. produttore
34976
Produttore
ETR
Funzionamento:
Manopola a rotella
Sistema di cablaggio:
Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento di base con parte superiore della scatola
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Tipo di superficie:
Lucido
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tensione nominale:
400 V
Numero RAL (affine):
7035
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Min. profondità della presa per apparecchi:
75 mm