ETHERMA - ETR34818 Heizmatte Estricheinbau, 6.8mA2, 0.55x12 - 34818

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120054176047
Codice prodotto
ETR34818
Cod. produttore
34818
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Altri
Area / Superficie:
6.8 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
20 W/m
Potenza assorbita:
1356...1356 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
12300 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
550 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
39 Ohm
Spessore:
6 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


