ETHERMA - ETR34697 Schmaler Verteilereinbauregler, 0-60A^C, - 34697

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore remoto
Numero di canali - 1
Tipo di contatto - Contatto NC
Temperatura impostabile per regolazione del comfort - 0...60 °C
Autonomia - 0 h
Confezione
1 PZ
EAN
9120015728421
Codice prodotto
ETR34697
Cod. produttore
34697
Produttore
ETR
Tipo di sensore:
Sensore remoto
Numero di canali:
1
Tipo di contatto:
Contatto NC
Temperatura impostabile per regolazione del comfort:
0...60 °C
Autonomia:
0 h
Modello:
Analogico
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Guida testuale presente nel display:
no
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
no
Tempo di commutazione minimo:
0 min
Numero di posizioni di memoria:
0
Numero di programmi di base standard:
0
Programma vacanze:
no
Ingresso per temporizzatore:
sì
Temperatura impostabile per calo di temperatura:
0...60 °C
Temperatura impostabile per protezione antigelo:
0...60 °C
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Selettore di modalità:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:
16 A
Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
65 mm
Classe del termostato:
I
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0 W


