AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR34317 Heizmatte robust, 2.6mA2, 50x510cm, 765W - 34317

copiacopia
ETHERMA - ETR34317 Heizmatte robust, 2.6mA2, 50x510cm, 765W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015726311

Codice prodotto

ETR34317

Cod. produttore

34317

Produttore

ETR

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

2.55

Potenza del conduttore di riscaldamento:

22.5 W/m

Potenza assorbita:

765...765 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

5100 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

209 Ohm

Spessore:

2.7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no