AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR34205 Heizmatte extra dA1/4nn 3.0mm, PFAS frei

copiacopia
ETHERMA - ETR34205 Heizmatte extra dA1/4nn 3.0mm, PFAS frei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Autoadesivo -

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015724638

Codice prodotto

ETR34205

Cod. produttore

34205

Produttore

ETR

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Autoadesivo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza assorbita:

435...435 W

Potenza:

200 W/m²

Potenza del conduttore di riscaldamento:

10 W/m

Resistenza:

122 Ohm

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

3000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Area / Superficie:

2.2

Lunghezza:

4350 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore:

2.7 mm

Con regolatore:

no

Con termostato ambiente:

no

Con sensore di temperatura pavimento:

no