AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR33777 Anschluss- und Verteilungsset fA1/4r Hei - 33777

copiacopia
ETHERMA - ETR33777 Anschluss- und Verteilungsset fA1/4r Hei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Numero di connessioni dati - 0

  • Numero di connessioni TV / SAT - 0

  • Numero di connessioni radio - 0

  • Montaggio superficiale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054170991

Codice prodotto

ETR33777

Cod. produttore

33777

Produttore

ETR

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero di connessioni dati:

0

Numero di connessioni TV / SAT:

0

Numero di connessioni radio:

0

Montaggio superficiale:

Numero di connessioni telefoniche ISDN:

0

Installabile a incasso:

no

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Modulare:

no

Colore:

Grigio

Numero di connessioni USB:

0

Numero di connettori audio cinch:

0

Numero di connessioni telefoniche analogiche:

0

Numero di connettori D-sub 15 poli:

0

Numero di connettori jack 2,5 mm:

0

Numero di connettori jack 3,5 mm:

0

Numero di connettori jack 6,3 mm:

0