ETHERMA - ETR32659 Heizmatte Estricheinbau, 14.85mA2, 1.05x - 32659

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 100 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120054175354
Codice prodotto
ETR32659
Cod. produttore
32659
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
100 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Altri
Area / Superficie:
14.85 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
15 W/m
Potenza assorbita:
1485...1485 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
14100 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
1050 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
36 Ohm
Spessore:
6 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


