ETHERMA - ETR32638 Heizmatte Estricheinbau, 1.6mA2, 0.65x2. - 32638

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 80 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
9120105410038
Codice prodotto
ETR32638
Cod. produttore
32638
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
80 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
1.56 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
12 W/m
Potenza assorbita:
126...126 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
240 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
650 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
420 Ohm
Spessore:
6 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


