ETHERMA - ETR31639 Kirchenbankheizung, Anschluss rechts, 56 - 31639

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Riscaldamento per banchi di chiesa
Tensione - 230...230 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Grado di protezione (IP) - IP21
Confezione
1 PZ
EAN
9120015726670
Codice prodotto
ETR31639
Cod. produttore
31639
Produttore
ETR
Modello:
Riscaldamento per banchi di chiesa
Tensione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
1
Grado di protezione (IP):
IP21
Max potenza termica:
560 W
Min potenza termica:
560 W
Larghezza:
1400 mm
Altezza:
60 mm
Colore:
Altri
Profondità:
185 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
no
Montabile sopra fasciatoio:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


