AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR30823 Kirchenbankheizung, Anschluss links, 520 - 30823

copiacopia
ETHERMA - ETR30823 Kirchenbankheizung, Anschluss links, 520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Riscaldamento per banchi di chiesa

  • Tensione - 230...230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015727110

Codice prodotto

ETR30823

Cod. produttore

30823

Produttore

ETR

Modello:

Riscaldamento per banchi di chiesa

Tensione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

1

Grado di protezione (IP):

IP21

Max potenza termica:

520 W

Min potenza termica:

520 W

Larghezza:

1300 mm

Altezza:

60 mm

Colore:

Altri

Profondità:

185 mm

Commutatore di potenza con posizione OFF:

no

Montabile sopra fasciatoio:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no