ETHERMA - ETR30776 Heizmatte Estricheinbau, 2.1mA2, 0.95x2. - 30776

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120054175972
Codice prodotto
ETR30776
Cod. produttore
30776
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Altri
Area / Superficie:
2.1 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
20 W/m
Potenza assorbita:
415...415 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
2200 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
950 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
127 Ohm
Spessore:
6 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


