ETHERMA - ETR30774 Heizmatte Estricheinbau, 3.0mA2, 0.95x3. - 30774

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120054175996
Codice prodotto
ETR30774
Cod. produttore
30774
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Altri
Area / Superficie:
3 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
20 W/m
Potenza assorbita:
604...604 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
3200 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
950 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
88 Ohm
Spessore:
6 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


