AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR30011 Installationsschlauch Stapaflex , Asphal

copiacopia
ETHERMA - ETR30011 Installationsschlauch Stapaflex , Asphal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Corrugato flessibile

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054170731

Codice prodotto

ETR30011

Cod. produttore

30011

Produttore

ETR

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Modello:

Corrugato flessibile

Diametro esterno:

20 mm

Collegamento 1:

Altri

Diametro interno:

16 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Collegamento 2:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Altri

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

no

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

Installabile sottopavimento:

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

Temperatura di esercizio:

220...220 °C