ETHERMA - ETR0800200 SOLAMAGIC Solastar-AL ErsatzrAhre fA1/4r - 0800200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Qualità del materiale - Altri
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65 - 2000 W
Forma del tubo radiante - Altri
Forma del collettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4026911107757
Codice prodotto
ETR0800200
Cod. produttore
0800200
Produttore
ETR
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:
2000 W
Forma del tubo radiante:
Altri
Forma del collettore:
Altri
Tubo radiante:
Orizzontale
Colore:
Giallo
Design del radiatore:
Lineare
Potenza termica 20 °C - 70/40:
2000 W
Grado di brillantezza:
Lucido
Superficie:
Dorata
Con maniglia portasciugamani:
no
Con specchio:
no
Con copertura laterale:
no
Con rivestimento superiore:
no
Orientabile:
no
Adatto per l’impiego nel circuito di acqua calda:
no
Adatto per ambienti umidi:
sì
Con attacco di sfiato:
no
Con valvola di sfiato:
no
Con opzione scarico (connessione):
no
Con rubinetto:
no
Valvola termostatica integrata:
no
Con staffe di supporto:
sì
Adatto per elemento elettrico:
sì
Con tappi ciechi:
no
Con materiale di fissaggio:
no


