AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLUF0009 UTENSILE APPLICAZIONE COLLARI UFC-9

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLUF0009 UTENSILE APPLICAZIONE COLLARI UFC-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Larghezza della fascetta - 9...9 mm

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712902647

Codice prodotto

ETLUF0009

Cod. produttore

UF0009

Produttore

ETL

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Larghezza della fascetta:

9...9 mm

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Per l’istallazione di collari fino ad 9 mm di larghezza