AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTWS06 SPELACAVI AUTOMATICA PROFESSIONALE 0.2-6 - TWS06

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 3...18 mm

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Taglio longitudinale - no

  • Taglio tondo -

  • Lame intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323907510

Codice prodotto

ETLTWS06

Cod. produttore

TWS06

Produttore

ETL

Diametro di spelatura:

3...18 mm

Profondità di intaglio regolabile:

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

Lame intercambiabili:

no

Sezione di spelatura:

0.2...6 mm²

Taglio a spirale:

no

Pinza per spelatura automatica per conduttori cordati o solidi 0,2-6 mm. La regolazione automatica in base alla sezione del conduttore ne evita il danneggiamento. Non utilizzare su circuiti sotto tensione! Lunghezza di sguainamento regolabile: 6 - 15 mm. La pinza si adatta automaticamente alla sezione del conduttore. Tagliacavi integrato per conduttori metallici con sezione fino a 2,5 mm