AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTM273049C TERMINALE TERMORESTRINGENTE ENEL 273049+

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per interni -

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo

  • Numero di conduttori - 1

  • Tipo di materiale isolante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323908029

Codice prodotto

ETLTM273049C

Cod. produttore

TM273049C

Produttore

ETL

Adatto per interni:

Adatto per uso all'esterno:

no

Tipo di chiusura terminale:

Restringimento a caldo

Numero di conduttori:

1

Tipo di materiale isolante:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Capocorda in dotazione:

Forma del capocorda:

Connessione a vite

Sezione nominale:

95...240 mm²

Terminale termorestringente per applicazioni da interno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 24 kV con schermo a fili in rame, a nastri in rame. Matriola enel: 273049 - Tabella Enel: NCDJ 4456/5