AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBX10 TERMINALE AUTORESTRINGENTE 36/35-50 INT-

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per interni -

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo

  • Numero di conduttori - 1

  • Tipo di materiale isolante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323909002

Codice prodotto

ETLTBX10

Cod. produttore

TBX10

Produttore

ETL

Adatto per interni:

Adatto per uso all'esterno:

Tipo di chiusura terminale:

Restringimento a caldo

Numero di conduttori:

1

Tipo di materiale isolante:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Nessuno

Sezione nominale:

0...0 mm²

Kit di tre terminali autorestringenti per applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 36 kV con schermo a fili o nastri in rame. Meno codici piu' applicazioni