AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX350 MORSETTO ISOLATO UNIPOLARE 35 MM2 - TBOX350

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 35...35 mm²

  • Numero di connessioni - 1

  • Corrente nominale - 125 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8058774264243

Codice prodotto

ETLTBOX350

Cod. produttore

TBOX350

Produttore

ETL

Sezione nominale:

35...35 mm²

Numero di connessioni:

1

Corrente nominale:

125 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Altri

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

11.7...11.7 mm

Tensione nominale:

500 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

35...35 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

35...35 mm²

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

2...2

Morsetto volante isolato a cappuccio per connessioni di cavi bassa tensione all?interno di scatole di derivazione o per connessioni volanti (ad es. apparecchi di illuminazione, controsoffitti) in ambito civile e residenziale