AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX060 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 6 MM2 - TBOX060

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6...6 mm²

  • Numero di connessioni - 10

  • Corrente nominale - 41 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8058774260986

Codice prodotto

ETLTBOX060

Cod. produttore

TBOX060

Produttore

ETL

Sezione nominale:

6...6 mm²

Numero di connessioni:

10

Corrente nominale:

41 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Altri

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

1...5.3 mm

Tensione nominale:

500 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

6...6 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

6...6 mm²

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

10...10

TBOX 060 Morsetto volante isolato sez. nominale 6 mm2 - stecca 10 poli.