AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLT1202 FORBICI PROFESSIONALI X10 ISOLATE 1000V - T1202

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLT1202 FORBICI PROFESSIONALI X10 ISOLATE 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Forbici per elettricisti

  • Lama - Liscio

  • Con tacca spelacavi -

  • Direzione - Bilaterale

  • Lunghezza della lama - 50 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8058774264540

Codice prodotto

ETLT1202

Cod. produttore

T1202

Produttore

ETL

Modello:

Forbici per elettricisti

Lama:

Liscio

Con tacca spelacavi:

Direzione:

Bilaterale

Lunghezza della lama:

50 mm

Lunghezza:

155 mm

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Forbici professionali per elettricisti, lame in acciaio, tagliacavo fino a 50 mm2, crimpatrice universale per capicorda da 1 a 6 mm2.