AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLT0306 GIRAVITI KIT 6PZ GS/VDE 1000V

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 3

  • Numero di cacciaviti a taglio - 3

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0

  • Numero di cacciaviti Torx - 0

  • Numero totale di utensili - 3

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053323903932

Codice prodotto

ETLT0306

Cod. produttore

T0306

Produttore

ETL

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

3

Numero di cacciaviti a taglio:

3

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

0

Numero di cacciaviti Torx:

0

Numero totale di utensili:

3

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Cappuccio girevole:

no

Confezione:

Scatola di cartone

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Kit di 6 giraviti professionali certificato GS/VDE con isolamento fino a 1000 V professionali