AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSTUHTC1 SENSORE TEMPERATURA ED UMIDITA PER RAMP

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSTUHTC1 SENSORE TEMPERATURA ED UMIDITA PER RAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712905792

Codice prodotto

ETLSTUHTC1

Cod. produttore

STUHTC1

Produttore

ETL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Sensore combinato di temperatura esterna, neve ed umidità per utilizzo in impianti (realizzati con cavi autoregolanti) di tracciamento rampe e superfici esterne calpestabili o carrabili per rilevamento della presenza di neve, ghiaccio o umidità. Collegamento alla centralina di controllo dell’impianto scaldante. • Grado di protezione: IP68 • Temperatura di esercizio: –50 / +70 °C • Dimensioni (Ø × h) : 63,5 × 78 mm • Peso: 250 g • Sezione dei conduttori 6 × 1,5 mm2 • Lunghezza: 10 m (giuntabile fino a 200m, con resistenza totale del cavo inferiore a 10 Ohm)