ETELEC ITALIA SPA - ETLSKGL01 GIUNTO IN LINEA RESINA SKA1 BULK - SKGL01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Resina colata
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 1.5...10 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 4
Confezione
4 PZ
EAN
8058774266681
Codice prodotto
ETLSKGL01
Cod. produttore
SKGL01
Produttore
ETL
Modello:
Resina colata
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
1.5...10 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno