ETELEC ITALIA SPA - ETLSKGD00 GIUNTO DERIVAZIONE RESINA SKB0 BULK - SKGD00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...4 mm²
Tipo - Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...4 mm²
Modello - Resina colata
Numero di conduttori - 4
Confezione
4 PZ
EAN
8058774268005
Codice prodotto
ETLSKGD00
Cod. produttore
SKGD00
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
1.5...4 mm²
Tipo:
Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
1.5...4 mm²
Modello:
Resina colata
Numero di conduttori:
4
Diametro del cavo principale:
8...19 mm
Diametro del cavo di derivazione:
8...19 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Altri


