AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSKB4 GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKB4 DERIVAT

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 50...120 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 25...50 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712907284

Codice prodotto

ETLSKB4

Cod. produttore

SKB4

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

50...120 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

25...50 mm²

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

35...51 mm

Diametro del cavo di derivazione:

17...33 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunti in linea ad isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni diinstallazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso