AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSKA6 GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKA6 IN LINE

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Resina colata

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 185...400 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712907260

Codice prodotto

ETLSKA6

Cod. produttore

SKA6

Produttore

ETL

Modello:

Resina colata

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

185...400 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunti in linea ad isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni diinstallazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso