ETELEC ITALIA SPA - ETLSK6516 GIUNTO GEL SHARK 516Y + MORSETTIERA IN B - SK6516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 2.5...16 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 5
Confezione
25 PZ
EAN
8058774261914
Codice prodotto
ETLSK6516
Cod. produttore
SK6516
Produttore
ETL
Modello:
Gel
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
2.5...16 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
5
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Con viti


