ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1425 GIUNTO GEL SHARK 425/S IN BULK - SK1425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 70...150 mm²
Tipo - Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 10...50 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 1
Confezione
25 PZ
EAN
8058774261495
Codice prodotto
ETLSK1425
Cod. produttore
SK1425
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
70...150 mm²
Tipo:
Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
10...50 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
1
Diametro del cavo principale:
18.3...24.8 mm
Diametro del cavo di derivazione:
10.9...16.4 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Altri