AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSK0425 GIUNTO GEL SHARK 425 + SEPARATORE IN BUL

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSK0425 GIUNTO GEL SHARK 425 + SEPARATORE IN BUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 6...25 mm²

  • Tipo - Derivazione a T

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...16 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8058774261488

Codice prodotto

ETLSK0425

Cod. produttore

SK0425

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

6...25 mm²

Tipo:

Derivazione a T

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...16 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

17.5...26.8 mm

Diametro del cavo di derivazione:

13.4...22.4 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Con i kit di giunzione ad isolamento in gel SHARK Serie 400 si realizzano giunti in derivazione a T su cavi unipolarie multipolari 0,6/1 kV fino a quattro fasi. Le versioni per cavi unipolari sono fornite senza separatori, mentre quelle per cavi multipolari sono corredate di un sistema brevettato di separatori che garantisce il blocco del cavo all?interno del giunto e consente il montaggio e l?isolamento di quattro connettori non isolati montati non sfalsati centralmente nel giunto.