ETELEC ITALIA SPA - ETLSK0406 GIUNTO GEL SHARK 406 + SEPARATORE IN BUL - SK0406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...6 mm²
Tipo - Derivazione in parallelo
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...2.5 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 4
Confezione
50 PZ
EAN
8058774261426
Codice prodotto
ETLSK0406
Cod. produttore
SK0406
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
1.5...6 mm²
Tipo:
Derivazione in parallelo
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
1.5...2.5 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
4
Diametro del cavo principale:
13.4...17.5 mm
Diametro del cavo di derivazione:
13.4...14.6 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Altri


