AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5240C GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT + CONNETTORE - SJ5240C

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5240C GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT + CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale conduttore - 95...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323902188

Codice prodotto

ETLSJ5240C

Cod. produttore

SJ5240C

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale conduttore:

95...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Connettore a vite con testa staccabile

Giunti in linea termorestringenti per cavi fino a 5 poli con connettori a rottura inclusi serie MR inclusi. Specificatamente progettati per l'impiego con connettori a frattura serie MR idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio. Ideale per giunzioni su pompe sommerse. Disponibili a richiesta versioni per sezioni e numero di conduttori diversi.