AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5006 GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT 3/5 X 1.5-6M

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5006 GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT 3/5 X 1.5-6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 30

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323902256

Codice prodotto

ETLSJ5006

Cod. produttore

SJ5006

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale conduttore:

1.5...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

30

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunti in linea termorestringenti per cavi fino a 5 poli per giunzioni in linea per cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV Posa in immersione, interrata, in cavidotti. Ideale per giunzioni su pompe sommerse. Disponibili versioni per cavi armati (serie GBT-A) e con neutro concentrico (serie GBT-N)