ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6803 GIUNTO GEL SHARK 6803 IP68 IN LINEA - SH6803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 10...25 mm²
Tipo - Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 10...25 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8053323905165
Codice prodotto
ETLSH6803
Cod. produttore
SH6803
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
10...25 mm²
Tipo:
Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
10...25 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
5
Diametro del cavo principale:
20...30 mm
Diametro del cavo di derivazione:
20...30 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Altri











