AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6150 GIUNTO GEL SHARK 150Y DERIVATO + MORSETT - SH6150

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 6...50 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...25 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501689032

Codice prodotto

ETLSH6150

Cod. produttore

SH6150

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

6...50 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...25 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

1

Diametro del cavo principale:

5.3...16.4 mm

Diametro del cavo di derivazione:

3.4...13.2 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto in derivazione per cavi unipolari 0,6/1 kV fino a 50 mm2. Il morsetto isolato a seraggio meccanico, fornito a corredo, garantisce il doppio isolamento e consente la realizzazione della giunzione in derivazione senza la necessità di interrompere ilcavo passante. Le apposite sedi di alloggiamento del morsetto consentono il giusto posizionamento ed il bloccaggio del cavo all'interno del giunto.